Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜRK MOBATIME GMBH, Funk-Wanduhr, Durchm. 300 mm,, Alugehäuse silber, Balken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr aus geschliffenem Aluminium
Wanduhr aus geschliffenem Aluminium
Artikel-Nr.:
     6922-61559-D57-B06559002-07
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 5900 2-07
EAN/GTIN:
     4030275000616
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Funk-Wanduhr, Durchm. 300 mm, Alugehäuse silber, Ziffernblatt weiß, Balken, Loch-Sekundenzeiger, inkl. Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,650 kg
Breite:
32,00 cm
Höhe:
33,00 cm
Länge:
6,50 cm
Ursprungsland:
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70
Frei Haus
ab € 57,73*
€ 75,09*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,80*
€ 89,27*
€ 4,95*
ab € 70,88*
€ 90,39*
€ 4,95*
ab € 82,09*
€ 103,55*
€ 4,95*
ab € 82,40*
€ 103,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 8900 2-07
ab € 63,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.