Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SULO, Müllgroßbehälter, Kunstst., Vol. 60 l,, BxTxH 450x530x945 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllgroßbehälter, Kunststoff, Volumen 60 l, BxTxH 450x530x945/1000 mm, Farbe grü
Müllgroßbehälter, Kunststoff, Volumen 60 l, BxTxH 450x530x945/1000 mm, Farbe grü
Müllgroßbehälter, Kunststoff, Volumen 60 l, BxTxH 450x530x945/1000 mm, Farbe grü
Müllgroßbehälter, Kunststoff, Volumen 60 l, BxTxH 450x530x945/1000 mm, Farbe grü
Müllgroßbehälter, Kunststoff, Volumen 60 l, BxTxH 450x530x945/1000 mm, Farbe grü
Artikel-Nr.:
     6922-60361-D57-1049867
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1049867
EAN/GTIN:
     4020747498676
Müllgroßbehälter, Kunststoff, Volumen 60 l, BxTxH 450x530x945/1000 mm, Farbe grün
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,500 kg
Breite:
44,50 cm
Höhe:
96,70 cm
Länge:
51,60 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,21*
€ 104,48*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,83*
€ 119,23*
Frei Haus
ab € 95,92*
€ 120,52*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.