Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜTZENKIRCHEN, Bühnenlift, nicht befahrbar, TL 150 kg,, Plattform BxT 800x800 mm, H 50-3500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-60000-D57-8000 150 TM
Hersteller:
     LÜTZENKIRCHEN
Herst.-Nr.:
     8000 150 TM
EAN/GTIN:
     k.A.
Bühnenlift, nicht befahrbar, Traglast 150 kg, Plattform BxT 800x800 mm, Hubhöhe 50-3500 mm, Farbe Säule/Plattform RAL 5012/RAL 1004
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.733,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.013,39*
€ 16.675,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.953,50*
€ 16.604,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.781,00*
€ 16.399,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.733,11*
€ 16.342,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.