Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜTZENKIRCHEN, Bodenauszug, endlos ausziehbar,, Nutz-BxT 1300x850 mm, Traglast 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-60000-D57-1001 813 10
Hersteller:
     LÜTZENKIRCHEN
Herst.-Nr.:
     1001 813 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Bodenauszug, endlos ausziehbar, Nutztiefe 850 mm, Nutzbreite 1300 mm, Traglast 1000 kg, RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,31*
€ 708,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,16*
€ 698,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,64*
€ 664,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,22*
€ 645,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,15*
€ 602,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.