Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Balancer 45-60 kg #90801058000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4935514
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     90801058000
EAN/GTIN:
     4014586880723
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im schwerelosen Zustand. Gewicht 12,4 kg|max. Seilauszug 1,9 m|Traglast einstellbar 45 - 60 kg|Werkseinstellung 50 kg|Ausführung Drahtseil
Weitere Informationen:
Logistikdaten:
Brutto Gewicht 14.611,00 g | Netto Gewicht 14.611,00 g | Volumen 49.821,75 cm³ | Länge 297,00 mm | Breite 610,00 mm | Höhe 275,00 mm
Breite:
610 mm
Länge:
297 mm
Höhe:
275 mm
Gewicht:
14611 g
Herkunftsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: fein balancer, balancer 60kg, federzug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.014,06*
€ 1.095,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,32*
€ 1.095,46*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.006,89*
€ 1.095,50*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.057,81*
€ 1.146,07*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.086,86*
€ 1.172,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,07*
€ 1.363,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,73*
€ 1.357,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,86*
€ 1.314,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,38*
€ 1.286,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,81*
€ 1.258,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
30240239014
ab € 67,36*
Zubehör
Fein
30232044010
ab € 127,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.