Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Balancer 30-45 kg #90801057000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4935513
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     90801057000
EAN/GTIN:
     4014586880716
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im schwerelosen Zustand. Gewicht 12 kg|max. Seilauszug 1,9 m|Traglast einstellbar 30 - 45 kg|Werkseinstellung 40 kg|Ausführung Drahtseil
Weitere Informationen:
Logistikdaten:
Brutto Gewicht 13.888,00 g | Netto Gewicht 13.888,00 g | Volumen 45.994,00 cm³ | Länge 290,00 mm | Breite 610,00 mm | Höhe 260,00 mm
Breite:
610 mm
Länge:
290 mm
Höhe:
260 mm
Gewicht:
13888 g
Herkunftsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: fein balancer, balancer 45 kg, federzug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 846,44*
€ 922,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,63*
€ 922,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 847,50*
€ 922,94*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 890,60*
€ 965,22*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 909,09*
€ 985,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,22*
€ 1.148,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,23*
€ 1.140,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,11*
€ 1.109,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,32*
€ 1.085,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,60*
€ 1.059,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
30240239014
ab € 67,36*
Zubehör
Fein
30232044010
ab € 127,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.