Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer 3-Achsen MWS-3 95 Metallwinkelspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4750712
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1790102
EAN/GTIN:
     4036351035299
Suchbegriffe:
Gehrungszwinge
Metall-Winkelspanner
Schweißspanner
Winkelspanner
Artikelbeschreibung:
- Metallwinkelspanner in 3-Achsen-Ausführung - für den Einsatz im Stahlbau, in der Schweißerei und Schlosserei - stabile Backen und Grundkörper aus Grauguss - zum Halten, Ausrichten und Fixieren unterschiedlich starkerWerkstücke im ­exakten 90°-Winkel - automatische Anpassung des Druckbackens an unterschiedlich starke Werkstücke aufgrund gelenkig gelagerter Spindelmutter - mit Druckknopf zur Schnellspannung des Werkstücks - an der verkupferten Trapez-Spindel mit T-Griff können Schweißspritzer nicht anhaften - durch seitliche Langlöcher leicht auf Schweiß- oder Maschinentischen zu befestigen - für Werkstücke mit drei Achsen - schnelle Entnahme des Werkstücks durch ­einfaches Wegdrehen des dritten Spannarms - mit Schnellspannung für schnelles, komfortables Einrichten - der dritte Spannarm kann ­einfach weggedreht werden
Technische Daten:
Spannweite: 95 mm Backenlänge: 122 mm Backenhöhe: 35 mm T-Abstand: 62 mm Gewicht: 11,1 kg Befestigungsnut Länge: Befestigungsnut Breite:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
10,8 kg
Weitere Suchbegriffe: gehrungszwinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 236,28*
€ 284,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,44*
€ 284,04*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,66*
€ 289,29*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,29*
€ 344,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,79*
€ 338,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,88*
€ 324,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,66*
€ 286,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.