Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer UNICRAFT KR 2500 KFZ-Auffahrrampen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4662750
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6202005
EAN/GTIN:
     4036351205104
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Grubenrampe
Wartungsrampe
Artikelbeschreibung:
- Praktische KFZ-Auffahrrampen für mehr Sicherheit bei Arbeiten an und unter dem Fahrzeug bei einfacher Bedienung KR 2000 - Stabile Ausführung - Robust geschweißte Stahlkonstruktion KR 2001 - Sehr stabile Ausführung - Äußerst robust geschweißte Stahlkonstruktion - Große Auffahrbreite KR 2500 - KFZ-Rampe aus Kunststoff - Mit besonders großer Auffahrbreite - Platzsparend stapelbar
Technische Daten:
Tragkraft gesamt: 2,5 t Abmessungen (L x B x H) pro Stück ca.: 900 x 295 x 220 mm Gewicht pro Stück ca.: 4 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstattrampe, auffahrrampen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,10*
€ 116,98*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,34*
€ 122,20*
38 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 95,78*
€ 122,2258*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,42*
€ 164,98*
Lager 6922
2
Frei Haus
ab € 181,57*
€ 218,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 218,46*
€ 259,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 216,50*
€ 257,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 207,06*
€ 246,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 197,29*
€ 234,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 181,57*
€ 216,07
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 181,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.