Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer BMP 100 Bohrmaschinenschraubstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3052610 Maschinenschraubstock BMP 100
Optimum 3052610 Maschinenschraubstock BMP 100
Optimum 3052610 Maschinenschraubstock BMP 100
Artikel-Nr.:
     6922-4662450
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3052610
EAN/GTIN:
     4030635041112
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
- Leichtgängig - Spindel mit gerolltem Trapezgewinde - Viele Montagemöglichkeiten am Bohrtisch durch Langlöcher
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
5,6 kg
technische Daten:
Backenhöhe: 30 mm Backenbreite: 133 mm Spannweite: 100 mm Langlochbreite: 13 mm Länge ohne Kurbel: 165 mm Bauhöhe: 64 mm Länge max.: 294 mm Breite/Tiefe ca.: 162 mm Gewicht ca.: 5,6 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 45,37*
€ 59,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,36*
€ 59,13*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,27*
€ 83,69*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.