Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobelbank inkl. Fußverlängerung; 920 x 540 x 640/740 mm (BxTxH); für den Nachwuchs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hobelbank inkl. Fußverlängerung; 920 x 540 x 640/740 mm (BxTxH); für den Nachwuchs
Artikel-Nr.:
     6922-4510750
Herst.-Nr.:
     800058
EAN/GTIN:
     4014641059699
Suchbegriffe:
Hobelbank
Schreinerbank
Schreinerhobelbank
anke hobelbank
Hobelbank inkl. Fußverlängerung; Modell 40; 920 x 540 x 640/740 mm (BxTxH); Spannweite aller Spannzangen 115 mm; für den Nachwuchs; mit 1 Satz (8 Stk.) Holzbankhaken rund
Weitere Informationen:
Gewicht:
137 kg
Farbe:
RAL 7035/5010
Bestückung:
Oben: 2 Schubladen XL 60, 90 mm FH; Links: 1 x Schublade 360 mm FH; Rechts: 1 x Schublade 360 mm FH
Weitere Suchbegriffe: hobelbank, Werkbank, Arbeitstisch, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,42*
€ 407,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,32*
€ 400,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,72*
€ 388,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,62*
€ 382,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,06*
€ 336,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.