| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4480001 Herst.-Nr.: 3102020 EAN/GTIN: 8013378171571 |
| |
|
| | |
| Der Allround-Hochdruckreiniger ist für eine große Palette von Einsatzgebieten geeignet, sowohl für die Gartenarbeit als auch die Industrie. Es ist das perfekte Gerät für den Heimwerker, sehr benutzerfreundlich und einfach zu verstauen. Lanzen und elektrische Kabel können an der Maschine gelagert werden. Mit einem einfachen Hebel neben der Schlauchtrommel kann der Schlauch an der gewünschten Länge arretiert werden. Technische Details: Arbeitsdruck 30-150 bar / Wasserdurchfluss 540 l/h / Max. Temperatur 50°C / Leistungsaufnahme 2,5 kW. Motor und Pumpe sind horizontal montiert. 3 l Reinigungsmitteltank. Alle Bedientasten und Anschlüsse sind an der Vorderseite der Maschine platziert. Arbeitsdruck: 30-150 bar. Wasserdurchfluss 540 l/h. Wasserdurchfluss 540 l/h. Leistungsaufnahme 2,8 kW. Spannung 230 V. Drehzahl 2800 U/min. Schlauchlänge 8 m Weitere Informationen: | | Größe: | 490x400x930 MM | Gewicht: | 35 KG | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| |