Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Maschinenschraubstock BSI 200 präzisionsgeschliffener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4439896
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3000220
EAN/GTIN:
     4030635007620
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Artikelbeschreibung:
Bohrmaschinenschraubstock mit Backenbreite 200 mm in Industriequalität
Technische Daten:
L x B x H (mm): max. 788 x 290 x 118 A (Backenhöhe): 58 mm C (Spannweite): 200 mm D (Backenbreite): 200 mm E: 16 mm F: 406 mm G: 64 mm Gewicht ca.: 37 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
34,5 kg
technische Daten:
Backenhöhe: 58 mm Backenbreite: 200 mm Spannweite: 200 mm Langlochbreite: 16 mm Länge ohne Kurbel: 406 mm Spannhöhe: 64 mm Bauhöhe: 118 mm Länge max.: 788 mm Breite/Tiefe ca.: 290 mm Gewicht ca.: 37 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
1
€ 52,95*
ab € 221,87*
€ 267,04*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,72*
€ 323,22*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,62*
€ 356,62*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,62*
€ 424,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,63*
€ 422,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,81*
€ 386,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,89*
€ 372,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,62*
€ 361,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.