Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer 12/14/16/20/22+18 mm BlueLine Kernbohrerset 25mm 5+1-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4439227
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3873008
EAN/GTIN:
     4036351030928
Suchbegriffe:
Kernbohrersatz
Artikelbeschreibung:
- Kernbohrerset 6-teilig im praktischen Kunststoff-Koffer (Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, Länge: 25 mm) - Mit 18 mm BLUE-LINE Bohrer! - Zum Ausprobieren erhalten Sie einen Kernbohrer in unserer höchsten Qualitätsstufe BLUE-LINE mit patentierter Durablue-Beschichtung für extreme Oberflächenhärte und -glätte.
Technische Daten:
Ø-Kernbohrer: 12/14/16/18/20/22 mm Länge-Kernbohrer: 25 mm Anzahl Kernbohrer im Set: 6 Stück / 1 je Größe Aufnahme: 19 mm Weldon-Schaft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
0,95 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 87,40*
€ 108,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,24*
€ 124,86*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,14*
€ 148,52*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.