| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4439207 Herst.-Nr.: 3860754SET EAN/GTIN: 4036351039112 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Hochwertige Magnetkernbohrmaschinen für den vielseitigen Einsatz. Große Durchmesser wirtschaftlich und schnell bohren - für Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft - stabile Bohrführung durch lang ausgelegte und besonders tiefmontierte Pinolenführung - Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle - hohe Magnethaltekraft - qualitativ hochwertigste Konstruktion - das Kühlmittel wird durch den Bohrer geleitet - Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe - sichere und zuverlässige Funktion Besonderheiten MB 754 - 4 Geschwindigkeiten - mit 2.000 Watt-Motor - max. Magnethaltekraft von 32.000 N - mit Spindelaufnahme MK 3 - Rechts-/Linkslauf Ausstattungsdetails: - Vier Geschwindigkeiten - Mit 2.000 Watt-Motor - Max. Magnethaltekraft von 32.000 N - Mit Spindelaufnahme MK 3 - Rechts-/Linkslauf - mehrere Drehzahlbereiche einstellbar bei den Modellen MB 502, MB 502 E, MB 754 und 1204 - Umrüstung von Kern- auf Vollbohren mit wenigen Handgriffen Technische Daten: Bohrer-Ø max. mit Kernbohrer: 75 mm Bohrtiefe max. mit Kernbohrer: 50 mm Bohrer-Ø max. Vollbohrer direkt montiert: 32 mm Bohrtiefe max. Vollbohrer direkt montiert: 150 mm Bohrer-Ø max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert: 16 mm Bohrtiefe max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert: 110 mm Spindelaufnahme: MK 3 Aufnahme Weldonschaft: 19 mm Drehzahl(en): 90 / 120 / 180 / 230 1/min Motorleistung: 2 kW Elektrische Spannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Magnet-Haltekraft: 32000 N Abmessungen Magnetfuss: 200 x 100 mm Abmessung max. ca.: 330 x 125 x 476 mm Gewicht (Gerät) ca.: 24,8 kg Schalldruckpegel Lp: 97 dB(A) Schallleistungspegel Lw: 110 dB(A) Messunsicherheit K: 3 dB(A) Vibration: 0,4 m/s² Lieferumfang: - Kunststoff-Tragekoffer - Kette - Austreibkeil - Kernbohreraufnahme MK 3/19mm - Kernbohreraufnahme MK 3/32mm - Kernbohrer-Set 6tlg. im praktischen Kunststoff-Koffer (Ø 12, 14, 18, 20, 22 mm, Länge: 25 mm)
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Gewicht: | 24,8 kg | Set bestehend aus: | Artikel-Nr.: 3860754 MB 754 Magnetbohrmaschine - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3873008 Kernbohrerset 25mm 5+1-teilig - Menge: 1 | technische Daten: | Länge ca.: 330 mm Breite/Tiefe ca.: 125 mm Höhe ca.: 476 mm Gewicht ca.: 24,8 kg Spindel: MK 3 Bohrer: Weldon 3/4 " unter Last (Rechtslauf): 90 / 120 / 180 / 230 min¯¹ Leistung Antriebsmotor: 2 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Schalldruckpegel Lp: 97 dB(A) Schallleistungspegel Lw: 110 dB(A) Messunsicherheit K: 3 dB(A) Vibration: 0,4 m/s² Durchmesser max. bei manuellem Vorschub: 75 mm Bohrtiefe max. bei manuellem Vorschub: 50 mm Haltekraft: 32000 N Fußlänge: 200 mm Fußbreite: 100 mm Durchmesser max. direkt montiert: 32 mm Bohrtiefe max. direkt montiert: 150 mm Durchmesser max. mit Adapter und Bohrfutter montiert: 16 mm Bohrtiefe max. Vollbohrer mit Adapter und Bohrfutter montiert: 110 mm | Lieferumfang: | - Kunststoff-Tragekoffer - Kette - Austreibkeil - Kernbohreraufnahme MK 3/19mm - Kernbohreraufnahme MK 3/32mm - Kernbohrer-Set 6tlg. im praktischen Kunststoff-Koffer (Ø 12, 14, 18, 20, 22 mm, Länge: 25 mm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.127,50* | € 1.201,56* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.134,78* | € 1.213,16* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.168,61* | € 1.248,00* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.315,57* | € 1.398,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|