Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer MELTALLKRAFT MB 351 Magnetbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4439201
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3860351
EAN/GTIN:
     4036351016601
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Artikelbeschreibung:
- Hochwertige Magnetkernbohrmaschinen für den vielseitigen Einsatz. Große Durchmesser wirtschaftlich und schnell bohren - Für Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft - Stabile Bohrerführung durch lang ausgelegte und besonders tief montierte Pinolenhalterung - Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle - Hohe Magnethaltekraft - Hochwertige Konstruktion - Das Kühlmittel wird durch den Bohrer geleitet - Schnellspannaufnahme für bequemes Wechseln der Kernbohrer - Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe - Sichere und zuverlässige Funktion Ausstattungsdetails: - Eine Geschwindigkeit - Schnellspannaufnahme - 1.100 Watt-Motor - Schnellspannaufnahme - Umrüstung von Kern- auf Vollbohren mit wenigen Handgriffen
Technische Daten:
Bohrer-Ø max. mit Kernbohrer: 35 mm Bohrtiefe max. mit Kernbohrer: 50 mm Bohrer-Ø max. Vollbohrer direkt montiert: Bohrtiefe max. Vollbohrer direkt montiert: Bohrer-Ø max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert: 13 mm Bohrtiefe max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert: 140 mm Spindelaufnahme: M 27 Aufnahme Weldonschaft: 19 mm Drehzahl(en): 330 1/min Motorleistung: 1,1 kW Elektrische Spannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Magnet-Haltekraft: 15000 N Abmessungen Magnetfuss: 165 x 80 mm Abmessung max. ca.: 450 x 330 x 260 mm Gewicht (Gerät) ca.: 12,6 kg Schalldruckpegel Lp: 91,5 dB(A) Schallleistungspegel Lw: 102,5 dB(A) Messunsicherheit K: 3 dB(A) Vibration: 0,4 m/s²
Lieferumfang:
- 1 Kühlmitteltank und Kühlmittelleitung - 1 Schutzvorrichtung - Bedienwerkzeug - Kunststoff-Tragekoffer - 1 Kette
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
12,6 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 545,59*
€ 635,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,42*
€ 684,35*
Lager 6922
2
Frei Haus
ab € 611,76*
€ 705,23*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,23*
€ 839,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,71*
€ 811,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,85*
€ 754,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,69*
€ 743,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,76*
€ 727,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.