| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4439123 Herst.-Nr.: 3310305 EAN/GTIN: 4030635000577 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Tellerschleifer zur Oberflächenbearbeitung von Metallen - Vielseitige Anwendungsgebiete - Für Schrupp-, Fein- und Formschliffe - Maschinenkörper stabil und standsicher - Gewuchteter Aluminiumschleifteller für ruhigen Lauf - Leistungsstarker Motor - Auslieferung mit auf Schleifteller aufgeklebtem Schleifblatt - Serienmäßiger Absaugstutzen mitzwei Durchmessern zum Anschluss einer Absaugeinrichtung, Nennweite außen ± Ø 30/ Ø 38 mm - Serienmäßiger Gehrungsanschlag bis ± 60° schwenkbar - Schleiftisch bis ± 45° neigbar - Klettauflage für Schleifscheibe in optionalem Zubehör erhältlich. Schleifscheibe haftet sehr gut und kann leicht ausgewechselt werden Technische Daten: Elektrischer Anschluss: 230 V / 1 Ph ~50 Hz Motorleistung: 900 W Durchmesser Schleifteller: 305 mm Drehzahl : 1420 min-1 Tischauflage: 155 x 440 mm Verstellung des Winkelanschlages : +/- 60 Grad Schleiftischneigung: +/- 45 Grad Nennweite Absaugstutzen: 30 mm / 38 mm Abmessungen (L x B x H) ca.: 440 x 445 x 365 mm Nettogewicht ca.: 30 kg Lieferumfang: - Verstellbarer Winkelanschlag - Schleifblatt
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 30 kg | technische Daten: | Werkstückauflage Länge: 440 mm Werkstückauflage Breite: 150 mm Schwenkbereich Werkstückauflage: ± 45 ° Einstellbereich Winkelanschlag: ± 60 ° Schleiftellerdurchmesser: 305 mm Nennweite Absaugstutzen außen: 38 mm Nennweite Absaugstutzen innen: 30 mm Motordrehzahl(en): 1420 min¯¹ Länge ca.: 440 mm Breite/Tiefe ca.: 445 mm Höhe ca.: 365 mm Gewicht ca.: 30 kg Leistung Antriebsmotor: 0,9 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Absaugstutzen Nennweite: 30 / 38 mm Drehzahl: 1420 min¯¹ | Lieferumfang: | - Verstellbarer Winkelanschlag - Schleifblatt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,09* | € 337,51* | | | | | 38 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 285,89* | € 337,7423* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,32* | € 346,18* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,37* | € 347,59* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 362,48* | € 414,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|