| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4439119 Herst.-Nr.: 3101540 EAN/GTIN: 4030635028847 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Poliermaschinen für die Oberflächenfeinstbearbeitung an metallischen Werkstücken - Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor - Gehäuse aus Aluminiumstrangguss - Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern - Vibrationsdämpfende Gummifüße - Zwei breite Polierscheiben im Standardlieferumfang Gewuchteter Rotor - Lange Lebensdauer - Hohe Laufruhe - Qualitätskugellager Technische Daten: Elektrische Spannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Motorleistung: 600 Watt Drehzahl : 2850 min-1 Polierscheibe Durchmesser: 200 mm Polierscheibe Dicke: 20 mm Polierscheibe Bohrung: Abmessungen (L x B x H) ca.: 545 x 200 x 262 mm Nettogewicht ca.: 10,6 kg Lieferumfang: - Polierscheibe weich - Polierscheibe hart
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 10,6 kg | technische Daten: | Länge ca.: 545 mm Breite/Tiefe ca.: 200 mm Höhe ca.: 262 mm Gewicht ca.: 10,6 kg Leistung Antriebsmotor: 0,6 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Außendurchmesser: 200 mm Breite: 20 mm Drehzahl: 2850 min¯¹ | Lieferumfang: | - Polierscheibe weich - Polierscheibe hart |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,95* | € 189,04* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,74* | € 189,27* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 154,26* | € 193,57* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,99* | € 197,60* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,80* | € 256,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|