Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Trittflächenset verzinkt #008927


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-2702690
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     8927
EAN/GTIN:
     4019502313965
› Für Dachziegel, Dachsteine und Großflächenziegel zum Einhängen.
› Verstellbar um jeweils 4°, für Dachneigungen von 15° bis 60°.
› Set bestehend aus 2 Universal-Laufrosthaltern und 1 Laufrost 800 mm lang inkl. Befestigungsmaterial.
› Laufrost 250 mm breit.
› Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Breite:
300 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,05*
€ 101,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 115,17*
€ 146,60*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,73*
€ 146,60*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 128,17*
€ 179,98*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
0054651
ab € 10,61*
Ähnlich
Hymer
005550
ab € 35,06*
Ähnlich
Hymer
0054896
ab € 29,73*
Ähnlich
Hymer
0051777
ab € 35,17*
Ähnlich
Hymer
0051400
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.