Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer mulitfunktional UNICRAFT MBC 550 S Batterielade-/Startgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-6850505
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6850505
EAN/GTIN:
     4036351226376
Suchbegriffe:
Starthilfe
starthilfe
Artikelbeschreibung:
Professionelle, multifunktionelle Batterielade-/startgeräte für Wet-, Gel- und AGM-Batterien mit einer Ladespannung von 12 und 24 Volt - Geeignet für Wet-, Gel- und AGM-Batterien mit 12 oder 24 Volt Ladespannung - Regenerierungs- und Erhaltungsfunktion - Stützladebetrieb (Memory Saver) - Modell mit Fahrwerk - Qualität Made in Europe Beschreibung: - Geeignet für alle Kraftfahrzeuge von Motorrädern bis zu Sattelkraftfahrzeugen und Motorbooten. - Herausragende Betriebssicherheit im Schnell- und Erhaltungsladebetrieb - Mikroprozessor gesteuertes Gerät - Automatische Lade-Zyklen mit bis zu zehn Lade- und Analyse-Phasen - Drei programmierte und ein manueller Ladezyklus - 100%-iger Schutz der Fahrzeugelektronik vor Spannungsspitzen beim Starten - Im Stützladebetrieb Verwendung als Netzgerät zur Erhaltung der Einstellungen der Fahrzeugelektronik bei ausgebauter Batterie (Memory Saver) - wichtige Funktion für moderne PKW, bei denen der Batteriewechsel nur im Stützladebetrieb durchgeführt werden darf, um die Einstellungen der elektronischen Geräte im Fahrzeug (Radiocode, Sitz- und Fahrerkomforteinstellungen, ...) zu erhalten Ausstattung: - Ladekabel +/ - mit Standard-Krokodilklemmen - Anschlusskabel 230 Volt mit Schuko-Stecker - Schnellstart - Nomale und schnelle Ladung - Stufenlose Auswahl des Ladestroms - Digitalanzeige für Ladespannung - und strom - Amperemeter digital - Anzeige für Batteriestatus - Anzeige für Lade- und Startspannung - LED-Signal bei falscher Polung, falscher Spannung oder Störung - LED-Signal für Ladung und Ladungsende - Schutz gegen Kurzschluss der Ladekabel - Schutz gegen Kurzschluss bei falscher Polung - Schutzschalter gegen Überlastung - Thermoschutzschalter mit Auto-Reset
Technische Daten:
Länge (Produkt) ca.: 380 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 310 mm Höhe (Produkt) ca.: 980 mm Gewicht (Netto) ca.: 22 kg Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Leistung: 1,5 - 10 W Ladespannung: 12 / 24 V Ladestrom: 50 / 50 A Ladekapazität: 4 - 550 Ah Kapazität Erhaltung: Ladezyklen: Startspannung: Startleistung: 300 A Spitzenleistung: 400 A I-Start: Anzahl Betriebsarten: Geignet für Batterietypen: Wet, Gel, AGM Einsatzbereich Laden: Krad, Pkw, kB, kT, Boote, Lkw<7,5t, Lw, Bau, Lkw>7,5t, Nfz Einsatzbereich Starten: Krad, Pkw, kB, kT, Boote, Lkw<7,5t, Lw, Bau, Lkw>7,5t, Nfz Laden: ja Erhalten: ja Starten: ja Regenerieren: ja Anschlusskabellänge: 180 mm Ausgangskabellänge: 180 mm
Lieferumfang:
- Fahrwerk (Transport-Bügel, Radsatz) - Kabelhalterungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
22 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 508,45*
€ 582,87*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,50*
€ 635,03*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,52*
€ 641,69*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,25*
€ 765,93*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,69*
€ 763,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,32*
€ 751,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,12*
€ 717,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,09*
€ 699,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,52*
€ 669,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.