| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-6201404 Herst.-Nr.: 6201404 EAN/GTIN: 4036351048053 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Hydraulischer Getriebe-Heber für den professionellen Einsatz - Ideal zum Ein- und Ausbauen von Getrieben, Achsen, Abgasanlagen und sonstigen Service- und Wartungsarbeiten - Geeignet für den Einsatz bei Arbeiten an LKWs - Das Anheben erfolgt über eine hydraulische, stufenlos höhenverstellbare Fußpumpe, die das zeitgleiche freie Arbeiten bzw. Halten mit den Händen ermöglicht - Das Absenken der Last erfolgt über einen Handregler - Mit 4 Lenkrollen für leichtes Rangieren Technische Daten: Tragkraft: 1500 kg Hubbereich: 1195 - 1985 mm Länge ca.: 524 mm Breite/Tiefe ca.: 510 mm Höhe ca.: 1195 mm Gewicht ca.: 55,5 kg
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 55,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,38* | € 480,24* | | | | | 38 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 406,92* | € 480,4735* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 468,98* | € 540,30* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 500,63* | € 573,68* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 537,71* | € 702,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|