Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer ZpZ 4; Sägeb. HBS 351S 2470x10x0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-5160356
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5160356
EAN/GTIN:
     4036351050001
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Artikelbeschreibung:
- Eignet sich perfekt zum Schneiden und Auftrennen von Weich- und Harthölzern, Plastik, Kunststoffen und NE-Metalle - Zahnspitzgehärtetes Sägeband mit flexiblen Blattrücken - Verzahnt, geschränkt, geschliffen und Zahnspitzen auf 60-62 HRC gehärtet - Grundkörper angelassen - Die Zahnform, Anordnung der Zähne sowie die gehärteten Zahnspitzen garantieren einen perfekten geraden Schnitt und eine hohe Standzeit - Der flexible Blattkörper wirkt dem Biegewechsel für das Bandsägeblatt entgegen und verringert dadurch die Gefahr von Blattrissen - Sägebänder aus Original Schwedenstahl - Qualität aus Deutschland zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis
Technische Daten:
Einsatzbereich: Weich- und Harthölzern, Plastik, Kunststoffen und NE-Metalle Länge x Breite: 2470 x 10 mm Stärke: 0,5 mm Zahnteilung: 4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,249 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 12,87*
€ 18,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,89*
€ 18,80*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,47*
€ 44,10*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.