Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer PU-Schlauch NW 40mm - Länge 10 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-5142500
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5142500
EAN/GTIN:
     4036351173632
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Artikelbeschreibung:
- Transparent - Mit Spirale - Schwer entflammbar
Technische Daten:
Nennweite: 40 mm Materialstärke: 0,4 mm Biegeradius: 28 mm Arbeitsdruck max.: 0,50 bar Vakuum max.: 0,25 bar Gewicht ca.: 0,23 kg/m Länge ca.: 10 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
2,3 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 51,76*
€ 65,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,78*
€ 65,06*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,16*
€ 90,20*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.