| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-5101411 Herst.-Nr.: 5101411 EAN/GTIN: 4036351033660 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Hobelbänke für den Hobby-Bastler bis zum Schreiner - Kompakte Hobelbank für Handwerk und Ausbildung - Keilgezinktes Buchenleimholz - Präzise Fertigung und die sorgfältige Verarbeitung - Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche - Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage - Serienmäßig mit Ablageboden und vier Rundbankhaken - Mit zwei Bankhakenlochreihen - Oberfläche unbearbeitet Technische Daten: Länge Arbeitsfläche ohne Zangen: 1340 mm Breite/Tiefe Arbeitsfläche ohne Zangen: 500 mm Arbeitshöhe: 850 mm Länge Vorderzange: 350 mm Länge Hinterzange: 360 mm Breite Vorderzange: 55 mm Breite Hinterzange: 55 mm Spannweite Vorderzange: 130 mm Spannweite Hinterzange: 130 mm Spannweite Vorderzange bis Mitte Rundhaken : 160 mm Spannweite Hinterzange bis Mitte Rundhaken : 160 mm Plattenstärke: 30 mm Länge (Produkt) ca.: 1340 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 650 mm Höhe (Produkt) ca.: 850 mm Gewicht (Netto) ca.: 47 kg Tragkraft max.: 350 kg Lieferumfang: - 4 Rundbankhaken "Hobby"
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Tschechische Republik | Gewicht: | 47 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,71* | € 435,39* | | | | | 38 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 349,94* | € 435,6383* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 428,25* | € 503,24* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 453,64* | € 532,98* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,22* | € 633,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|