Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Gewindeeinsatz M6 zu MB754


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3876010
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3876010
EAN/GTIN:
     4036351017202
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Technische Daten:
Passend für Gewindebohrer nach DIN376: M6 Schaftdurchmesser Gewindebohrer: 6 mm Schaftdurchmesser: 19 mm Außendurchmesser: 32,5 mm Bundbreite: 25 mm Einstecktiefe Schnellwechseleinsatz: 22 mm Gesamtlänge: 50 mm Gewicht ca.: 155 g
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
0,18 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
€ 5,99*
ab € 113,00*
€ 139,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,77*
€ 139,26*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,43*
€ 163,82*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.