Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Bahnbreite 300mm Rollenbahn MRB Standard A 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3661116
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3661116
EAN/GTIN:
     4036351138167
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Artikelbeschreibung:
- Materialrollenbahn mit stabiler U-förmig geschlossener Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil - Tragrollen aus verzinktem Stahl (optional auch mit Kunststofftragrollen erhältlich) - Tragrollen kugelgelagert - Längenmesseinrichtung mit Handradverstellung - Rollen- und Messbahn mit digitaler LED-Maßanzeige in mm, elektrischer Anschluss 230 V, 50 Hz mit Netzteil - Messanschlag durch Handrad vom Arbeitsplatz aus verstellbar, mit pneumatischer Bremse zur Maßfixierung - Stabiler Materialanschlagwagen, 12-fach kugelgelagert, verfahrbar auf großdimensioniertem Führungsprofil. Der Anschlagarm ist einstellbar und abklappbar. - Bei Rollenbahnen mit mehr als 5 m Bahnlänge wird eine Kabelschleppkette eingesetzt - Anbauseite nach Wunsch rechts oder links - 5-stellige LED-Maßanzeige zur ständigen millimetergenauen Kontrolle über den aktuellen Stand des Anschlagwagens - Positionsanzeige mit direkt auf der Antriebswelle montiertem Hohlwellen-Drehgeber - Messgenauigkeit/m: 2/10 mm - 900 mm langer Anschlagarm - Anschlagplatte bis zum Nullpunkt einstellbar und manuell nach hinten abklappbar - Mehrfach kugelgelagert, dadurch spielfrei - Qualität Made in Germany
Technische Daten:
Tragrollendurchmesser: 60 mm Wellendurchmesser: 15 mm Tragrollenbreite: 250 mm Tragkraft: 300 kg/m Höhe ca.: 820 mm Höhe max. ca.: 940 mm Länge ca.: 6 m Maximale Messlänge: 5550 mm Anzahl der Füße: 5 Breite ca.: 300 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
300 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.898,25*
€ 5.026,13*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.024,89*
€ 5.152,76*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.026,13*
€ 5.981,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.000,56*
€ 5.950,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.923,83*
€ 5.859,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.898,25*
€ 5.828,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.