Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer M51 Sprint Plus zu BMBS 300 x 320 Sägeband 3660x27x0,9mm 4-6 ZpZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3656309 3660 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ Bi-Metall M 51 Blizzard Sägeband
Metallkraft 3656309 3660 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ Bi-Metall M 51 Blizzard Sägeband
Metallkraft 3656309 3660 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ Bi-Metall M 51 Blizzard Sägeband
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3656309
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3656309
EAN/GTIN:
     4036351216629
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Technische Daten:
Breite x Dicke: 27 x 0,9 mm Länge: 3660 mm Zahnteilung: 4 - 6 Qualität: Bi-Metall M51 Sprint-Plus Verzahnung: Werkstoffnummer: Härte ca.:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,62 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 45,87*
€ 61,83*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,04*
€ 61,86*
Lager 6922
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,60*
€ 86,32*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.