Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer M42 Sprint Plus zu BMBS 300 x 320 Sägeband 3660x27x0,9mm 3-4 ZpZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3656304 3660 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ Bi-Metall M 42 Sprint Plus Sägeban
Metallkraft 3656304 3660 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ Bi-Metall M 42 Sprint Plus Sägeban
Metallkraft 3656304 3660 x 27 x 0,9mm 3-4 ZpZ Bi-Metall M 42 Sprint Plus Sägeban
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3656304
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3656304
EAN/GTIN:
     4036351216575
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Technische Daten:
Breite x Dicke: 27 x 0,9 mm Länge: 3660 mm Zahnteilung: 3 - 4 Qualität: Bi-Metall M42 Sprint Plus Verzahnung: Werkstoffnummer: Härte ca.:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,62 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 27,22*
€ 37,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,43*
€ 37,56*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,39*
€ 62,57*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.