Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer M42 X-FIT zu BMBS 230x280 Sägeband 2720x27x0,9mm 4-6 ZpZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3655806
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3655806
EAN/GTIN:
     4036351243939
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Artikelbeschreibung:
- Speziell entwickelte Zahnform - Bearbeitung einer besonders großen Materialbandbreite - Universeller Einsatz für Vollmaterial und Profile - Wirtschaftlich - Reduzierte Lagerhaltung
Technische Daten:
Breite x Dicke: 2720 mm x 0,9 mm Länge: 27 mm Zahnteilung: 4 - 6 Qualität: Vergütungsstahl + HSS Stahl Verzahnung: K-X (Aggresiver Kombizahn) Werkstoffnummer: 1.3247 Härte ca.: 67-69 HRC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
2,8 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 100,90*
€ 126,79*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,67*
€ 126,82*
Lager 6922
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,74*
€ 151,70*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,99*
€ 163,98*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,70*
€ 180,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,57*
€ 177,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,43*
€ 171,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,71*
€ 163,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,74*
€ 143,68
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 120,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.