Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer M51 Sprint Plus zu BMBS 250 x 315 Sägeband 2825x27x0,9mm 4-6 ZpZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3655225 2825 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ Bi-Metall M 51 Blizzard Sägeband
Metallkraft 3655225 2825 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ Bi-Metall M 51 Blizzard Sägeband
Metallkraft 3655225 2825 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ Bi-Metall M 51 Blizzard Sägeband
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3655225
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3655225
EAN/GTIN:
     4036351220909
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Technische Daten:
Breite x Dicke: 27 x 0,9 mm Länge: 2825 mm Zahnteilung: 4 - 6 Qualität: Bi-Metall M51 Sprint-Plus Verzahnung: Werkstoffnummer: Härte ca.:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,6 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,10*
€ 43,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,11*
€ 43,58*
Lager 6922
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,42*
€ 69,17*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.