Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer M42 Sprint zu BMBS 250x315 Sägeband 2825x27x0,9mm 10-14 ZpZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3655223 2825 x 27 x 0,9 mm 10-14 ZpZ Bi-Metall M 42 Sprint Sägeband
Metallkraft 3655223 2825 x 27 x 0,9 mm 10-14 ZpZ Bi-Metall M 42 Sprint Sägeband
Metallkraft 3655223 2825 x 27 x 0,9 mm 10-14 ZpZ Bi-Metall M 42 Sprint Sägeband
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3655223
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3655223
EAN/GTIN:
     4036351046325
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Technische Daten:
Breite x Dicke: 27 x 0,9 mm Länge: 2825 mm Zahnteilung: 10 - 14 Qualität: Bi-Metall M42 Sprint Verzahnung: Werkstoffnummer: Härte ca.:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,565 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 21,83*
€ 30,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,00*
€ 30,60*
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,75*
€ 56,15*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.