Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer M42 Sprint zu BMBS / HMBS 350 x 400 Sägeband 4520x34x1,1mm 6-10 ZpZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3655218
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3655218
EAN/GTIN:
     4036351220947
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Artikelbeschreibung:
Stark in Werkstoffen mittlerer und großer Abmessung Der Kombizahn mit einem positiven Spanwinkel in Verbindung mit der Gruppenschränkung spant Vollmaterial und dickwandige Profile besonders vibrationsarm, steigert die Schnittleistung und erzeugt eine glatte Oberfläche. Der Spezialist für: gängige Stahlsorten bis ca. 1400 N/mm² Zugfestigkeit NE-Profile Einzel- und Bündelschnitte Werkstücke in mittlerer oder großer Abmessung dickwandige Profile
Technische Daten:
Breite x Dicke: 34 x 1,1 mm Länge: 4520 mm Zahnteilung: 6 - 10 Qualität: Bi-Metall M42 Sprint Plus Verzahnung: Werkstoffnummer: Härte ca.:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1,4 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 45,96*
€ 61,49*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,01*
€ 61,51*
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,60*
€ 85,92*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.