Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer M42 Sprint zu BMBS 290 x 290 / 290 x 320 Sägeband 3100x27x0,9mm 6-10ZpZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3655209
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3655209
EAN/GTIN:
     4036351055679
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Artikelbeschreibung:
Der Profil-Profi für kleine und mittlere Wandstärken Der Kombizahn mit einem O° Spanwinkel in Verbindung mit der Gruppenschränkung sägt auch dünnwandige Profile besonders vibrationsarm. Kurzspanendes Material wird problemlos bearbeitet. Das M42-SPRINT Bi-Metall Sägeband steigert die Standzeit und schafft eine gute Schnittqualität. Der Spezialist für: - gängige Stahlsorten bis ca. 1400 N/mm² Zugfestigkeit - NE-Profile - Einzel- und Bündelschnitte - Profile mit geringer oder mittlerer Wandstärke - Blechtafeln auf vertikalen Plattensägeanlagen
Technische Daten:
Breite x Dicke: 27 x 0,9 mm Länge: 3100 mm Zahnteilung: 6 - 10 Qualität: Bi-Metall M42 Sprint Verzahnung: Werkstoffnummer: Härte ca.:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,62 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 27,22*
€ 37,53*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,30*
€ 37,55*
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,48*
€ 63,05*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.