| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3420310 Herst.-Nr.: 3420310 EAN/GTIN: 4030635019807 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Modellbau-Drehmaschine mit elektronisch regelbarer Drehzahl und digitaler Drehzahlanzeige - Präzise Verarbeitung - Stark verripptes Prismenbett aus Stahlguss, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen - Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn - Gehärtete Spindelnase (DIN 6350) - Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,009 mm - Automatischer Längs- /Leitspindelantrieb - Rollgewalzte Trapezgewinde der Leitspindel - Leitspindel in zwei Sinterlagern gelagert - Längs -, Plan - und Oberschlitten - Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar - Gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert - Kegelrollenlager in P5 Qualität - Zylindrische Zentrieraufnahme - Gehärtete Spindelnase mit Ø 21 mm Spindelbohrung - Drehfutter Rundlaufgenauigkeit besser als 0,04 mm - Reitstock zum Kegeldrehen verstellbar - Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,02 mm - Schnelle, einfache und werkzeuglose Verstellung mittels Klemmhebel - Not-Halt-Schlagschalter - Drehfutterschutz - Drucklager - Wechselradgetriebe - Vierfach-Stahlhalter, drehbar - Wechselzahnräder-Satz im Standardlieferumfang ermöglicht großen Gewindeschneidbereich - Dreibacken-Drehfutter im Standardlieferumfang - EMV-Filterklasse C1 Technische Daten: Elektrischer Anschluß: 230 V / 1 Ph ~50 Hz Leistung Antriebsmotor Spindel: 600 W Spindelkonus: MK 3 Spindelbohrung: Ø 21 mm Spindelaufnahme: zylindrisch Ø 72 mm Durchlass Dreibackenfutter: Ø 20 mm Stahlhalter Aufnahmehöhe: max. 12 mm Spitzenhöhe: 100 mm Spitzenweite: 300 mm Drehdurchmesser max.: 200 mm Umlauf-Ø über Planschlitten: 110 mm Bettbreite: 100 mm Spindeldrehzahl: 150 - 2.500 min-1 Stufenanzahl: 2 Stufen, Drehzahl elekt.regelbar Verfahrweg Oberschlitten: 55 mm Verfahrweg Planschlitten: 75 mm Längsvorschub im Bereich: 0,1 / 0,2 mm/U Steigung - Metrisch im Bereich: 0,25 - 3 mm/U (14) Steigung - Zoll im Bereich: 44 - 8 Gg/1 (12) Reitstockaufnahme: MK 2 Reitstock - Pinolenhub: 65 mm Abmessungen L x H x B ca.: 830 x 425 x 360 mm Nettogewicht ca.: 61 kg EMV-Klasse: C1 Lieferumfang: - Dreibacken-Drehfutter Ø 100 mm, zentrisch spannend - Feste Zentrierspitze MK 2 und MK 3 - Spritzwand - Spänewanne - Wechselräder-Satz - Vierfach-Stahlhalter - Bedienwerkzeug
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 61 kg | technische Daten: | Länge ca.: 830 mm Breite/Tiefe ca.: 425 mm Höhe ca.: 360 mm Gewicht ca.: 61 kg Spitzenhöhe: 100 mm Spitzenweite: 300 mm Umlaufdurchmesser über Planschlitten: 110 mm Drehdurchmesser max.: 200 mm Bettbreite: 100 mm Anzahl der Drehzahlbereiche: 2 Drehzahlbereich: 150 – 2500 min¯¹ Steuerung der Drehzahlregelung: elektronisch regelbar Leistung Antriebsmotor: 0,6 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Norm: DIN EN 55011 EMV-Klasse: C1 Aufnahme: MK 2 Pinolenhub: 65 mm Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser: 21 mm Spindelkonus: MK 3 Futterdurchlass Durchmesser: 20 mm Stahlhalter Aufnahmehöhe max.: 12 mm Steigung Metrisch: 0,25 - 3 mm/U Anzahl der Steigungen Metrisch: 14 Steigung Zoll: 44 - 8 Gg/1" Anzahl der Steigungen Zoll: 12 X-Achse: 55 mm Z-Achse: 75 mm Vorschubbereich längs: 0,1 - 0,2 mm/U Anzahl der Vorschübe längs: 2 | Lieferumfang: | - Dreibacken-Drehfutter Ø 100 mm, zentrisch spannend - Feste Zentrierspitze MK 2 und MK 3 - Spritzwand - Spänewanne - Wechselräder-Satz - Vierfach-Stahlhalter - Bedienwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.064,87* | € 1.232,75* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.078,99* | € 1.248,65* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.107,63* | € 1.284,35* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.281,32* | € 1.475,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|