|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3381018 Herst.-Nr.: 3381018 EAN/GTIN: 4030635016431 |
|
|
|  |  |
 | Technische Daten: Belastung Fräsmaschinen: 1.600 kg Belastung Sägen/allgemeine Maschinen: 3.500 kg Gewinde: M 20 Fuß-Durchmesser: 185 mm Fuß-Höhe: 39 mm
Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 3 kg | technische Daten: | Max. Belastung Fräsmaschinen: 1600 kg Max. Belastung Sägen / sonstige Maschinen: 3500 kg Gewinde: M 20 Fußdurchmesser: 185 mm Fußhöhe: 39 mm | Sicherheitshinweis: | www.stuermer-maschinen.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 37,43* | € 49,65* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 37,20* | € 49,68* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 37,33* | € 51,09* |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 58,88* | € 75,71* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|