| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3357616 Herst.-Nr.: 3357616 EAN/GTIN: 4030635007767 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Schleifband für SL-1/SM 200SL - Abmessung: 75 x 762 mm - Körnung 80 Technische Daten: Abmessungen (L x B): 75 x 762 mm Körnung: K 80 Lieferumfang: 5 Schleifbänder
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 1,55 kg | technische Daten: | Schleifbandlänge: 762 mm Schleifbandbreite: 75 mm Körnung: K 80 Anwendungsgebiet: Metall universal, NE-Metalle, Aluminium Trägermaterial: X-Polyester Kornart: Aluminiumoxid Streuart: dicht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 20,00* | € 24,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 20,20* | € 26,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,99* | ab € 20,17* | € 26,68* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 20,27* | € 26,73* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 40,41* | € 50,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 40,41* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|