Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Kondensatableiter ZKA 16 zeitgesteuert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2059070
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2059070
EAN/GTIN:
     9006248017290
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
Artikelbeschreibung:
Zum automatischen, zeitgesteuerten Ablass von Kondensat oder ­anderen nicht-aggressiven Flüssigkeiten aus dem Druckluftsystem
Technische Daten:
Abscheideleistung bei 7 bar: 95 l/h Kompressorleistung: Trocknerleistung: Filterleistung: Betriebsdruck: 16 bar Betriebstemperatur: 1,5 - 65 °C Anschluss: 230 V Kondensatzulauf: G 1/2 " Kondensatablauf: G 1/4 " Abmessungen: 77 x 79 x 93 mm Gewicht ca.: Durchfluss: 2,4 l/min Zeit ON: 0,5 - 10 s Zeit OFF: 0,5 - 45 min Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowakei
Gewicht:
0,2 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
€ 5,99*
ab € 59,91*
€ 74,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,23*
€ 74,76*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,31*
€ 94,48*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.