Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Feinstfilter S040 SWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2044067
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2044067
EAN/GTIN:
     9006248007253
Suchbegriffe:
Feinstfilter
feinstfilter
Artikelbeschreibung:
Zum Abscheiden von Feststoffverunreinigungen bis zu 0,01µ. Restölaerosolgehalt bis zu 0,01 mg/m³ bei 20 Grad C und 1 bar, abs. Druckluftqualität nach ISO 8573-1. - zur sicheren Abscheidung von Kondensat und Partikeln - Komplett mit Filterelement und Schwimmerventil - Volumenstrom: 35 Kubikmeter/h - Luftanschluß: 3/8 "
Technische Daten:
Volumenstrom m³/h (bei 7 bar): 35 m³/h Volumenstrom l/min (bei 7 bar): 580 l/min Luftanschluss: 3/8 " Höhe ca.: 180 mm Breite ca.: 75 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
5
€ 5,99*
ab € 155,03*
€ 184,37*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,39*
€ 184,39*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,77*
€ 184,99*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.