Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer SCHWEIßKRAFT Tischoberteil - Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1520001
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1520001
EAN/GTIN:
     4036351258490
Artikelbeschreibung:
- Nutenbreite: 10 mm - Länge x Breite x Höhe: 1200 x 800 x 50 mm - Gewicht: 47 kg
Technische Daten:
Tragkraft: Abmessungen (L x B x H) ca.: 1200 x 800 x 50 mm Gewicht ca.: 47 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
47 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 859,02*
€ 972,36*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,87*
€ 1.018,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,23*
€ 1.062,41*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,44*
€ 1.211,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,56*
€ 1.193,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,03*
€ 1.148,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,46*
€ 1.115,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,87*
€ 1.073,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.