Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
Rhodius
>
Rhodius
>
Artikel
Rhodius EHBG 3 Reihen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rhodius
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-17045-D44-353151
Hersteller:
Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
353151
EAN/GTIN:
4011890084496
Rhodius EHBG 3 Reihen
Weitere Informationen:
Drahtstärke:
0,30 mm
Qualitätsstufe:
TOPline
Form:
gerader Draht
Adresse:
RHODIUS Abrasives GmbH, Brohltalstr. 2, 56659 Burgbrohl, compliance@rhodius.eu, tel. +49 2636 96910-2400
Sicherheitshinweis:
www.rhodius-abrasives.com
... >
Lager 6922
>
Rhodius
>
Rhodius
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 65DEM
7 Tage
100
12
€ 5,50*
ab € 2,91*
€ 3,05*
Lager 5766
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 2,38*
€ 3,32*
Lager 615
12
€ 4,00*
ab € 3,35084*
€ 4,00917*
Lager 6922
23 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 7,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 93,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RHODIUS EKNB, 12 Stück Handbürste 3 Reihen mm, gerade, TOPline, für Edelstahl, Stahl
Rhodius Abrasives
353106
€ 7,08*
Ähnlich
RHODIUS UHBW, 24 Stück Handbürste - Farbe Grün: rostfreier Draht, gewellt, PROline, für Edelstahl, Stahl, NE-Metalle
Rhodius Abrasives
353060
€ 2,86*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.