Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW LUTZ, Holzlaufrost, Stahlseil, Gummipuffer,, BxH 800x36 mm, Gummilagerung: 3-fach


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzlaufrost aus abgelagertem Buchenholz, inkl. kunststoffummanteltem Stahlseil
Holzlaufrost aus abgelagertem Buchenholz, inkl. kunststoffummanteltem Stahlseil
Holzlaufrost aus abgelagertem Buchenholz, inkl. kunststoffummanteltem Stahlseil
Holzlaufrost aus abgelagertem Buchenholz, inkl. kunststoffummanteltem Stahlseil
Holzlaufrost aus abgelagertem Buchenholz, inkl. kunststoffummanteltem Stahlseil
Holzlaufrost aus abgelagertem Buchenholz, inkl. kunststoffummanteltem Stahlseil
Artikel-Nr.:
     6922-14558-D57-10/HLA-800 mm
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     10/HLA-0800
EAN/GTIN:
     4051152042529
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
GM-Puffer
Holzlaufrost aus abgelagertem Buchenholz, inkl. kunststoffummanteltem Stahlseil und T-Gummipuffern, BxH 800x36 mm, Gummilagerung: 3-fach
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,000 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
3,60 cm
Länge:
100,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,85*
€ 169,54*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,42*
€ 186,33*
Frei Haus
ab € 239,95*
€ 289,45*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 169,54*
€ 201,75
pro Meter
ab 2 Meter
€ 166,34*
€ 197,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 158,31*
€ 188,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 150,12*
€ 178,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 134,85*
€ 160,47
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 134,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLW Karl Lutz
10/HLAK-B/L
ab € 37,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.