| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-999.023.0798 Herst.-Nr.: 9990230798 EAN/GTIN: 4014641040840 |
| |
|
| | |
| ANKE Kombiwerkbank 2000 mm; Serie VH 2000; Modell 821 VH; 2000 x 700 x 890 mm (BxTxH); RAL 7016/Buche natur gewachst; Buche-Massiv-Platte (BMP) 40 mm; Links: Sockelschrank (V-BL) 660 x 615 x 850 mm (BxTxH) bestückt mit 1 x Schublade 180 mm FH; 1 x Türe 54 Weitere Informationen: | | Produktserie: | Serie VH 2000 | Modell: | Modell 821 VH | Bestückung: | Links: Sockelschrank (V-BL) 660 x 615 x 850 mm (BxTxH) bestückt mit 1 x Schublade 180 mm FH; 1 x Türe 540 mm FH | Farbe Korpus / Front: | RAL 7016/Buche natur gewachst | Arbeitsplatte / Belag lang: | Buche-Massiv-Platte (BMP) | Gewicht: | 92 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |