| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-999.023.0770 Herst.-Nr.: 9990230770 EAN/GTIN: 4014641040567 |
| |
|
| | |
| ANKE Kombiwerkbank 1500 mm; Serie VH 1500; Modell 809 VH; 1500 x 700 x 890 mm (BxTxH); RAL 7016/Buche natur gewachst; Buche-Massiv-Platte (BMP) 40 mm; Links: Sockelschrank (V-BL) 660 x 615 x 850 mm (BxTxH) bestückt mit 5 Schubladen 60, 120, 150, 180, 210 Weitere Informationen: | | Produktserie: | Serie VH 1500 | Modell: | Modell 809 VH | Bestückung: | Links: Sockelschrank (V-BL) 660 x 615 x 850 mm (BxTxH) bestückt mit 5 Schubladen 60, 120, 150, 180, 210 mm FH | Farbe Korpus / Front: | RAL 7016/Buche natur gewachst | Arbeitsplatte / Belag lang: | Buche-Massiv-Platte (BMP) | Gewicht: | 115 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |