| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-999.021.0035 Herst.-Nr.: 9990210035 EAN/GTIN: 4014641018818 |
| |
|
| | |
| ANKE Montagewerkbank 1270 mm, fahrbar; mit abs. Fahreinrichtung; Serie V 1270; Modell 707 V; 1270 x 700 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) 40 mm; Links: 4 Schubladen 90, 120, 150, 180 mm FH; Rechts: Schraubstockfach mi Weitere Informationen: | | Produktserie: | Serie V 1270 | Modell: | Modell 707 V | Bestückung: | Links: 4 Schubladen 90, 120, 150, 180 mm FH; Rechts: Schraubstockfach mit Schraubstock Backenbreite 100 mm | Farbe Korpus / Front: | RAL 7035/5010 | Arbeitsplatte / Belag lang: | Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) | Gewicht: | 158 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank anke, Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf |
| | |
| |