| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-999.018.0013 Herst.-Nr.: 9990180013 EAN/GTIN: 4014641016357 |
| |
|
| | |
| ANKE Kastenwerkbank 2000 mm; Serie VX 2000; Modell 108 VX; 2000 x 800 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) 40 mm; Schubladen im XL-Format 750 x 600 mm (BxT); Links: 3 x Schublade 180 mm FH; Rechts: 3 x Schublade 180 mm F Weitere Informationen: | | Produktserie: | Serie VX 2000 | Modell: | Modell 108 VX | Bestückung: | Links: 3 x Schublade 180 mm FH; Rechts: 3 x Schublade 180 mm FH | Farbe Korpus / Front: | RAL 7035/5010 | Arbeitsplatte / Belag lang: | Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) | Gewicht: | 202 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf |
| | |
| |