Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Kastenwerkbank 2000 mm; 2000 x 800 x 850 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; BMP 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-999.018.0003
Herst.-Nr.:
     9990180003
EAN/GTIN:
     4014641016258
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
ANKE Kastenwerkbank 2000 mm; Serie VX 2000; Modell 108 VX; 2000 x 800 x 850 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Buche-Massiv-Platte (BMP) 50 mm; Schubladen im XL-Format 750 x 600 mm (BxT); Links: 3 x Schublade 180 mm FH; Rechts: 3 x Schublade 180 mm FH
Weitere Informationen:
Produktserie:
Serie VX 2000
Modell:
Modell 108 VX
Bestückung:
Links: 3 x Schublade 180 mm FH; Rechts: 3 x Schublade 180 mm FH
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035/5010
Arbeitsplatte / Belag lang:
Buche-Massiv-Platte (BMP)
Gewicht:
196 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, anke kastenwerkbank, kastenwerkbank, kastenwerkbank h 850 mm, Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.389,78*
€ 1.558,14*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.389,46*
€ 1.559,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.392,06*
€ 1.566,53*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.554,07*
€ 1.746,83*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.860,10*
€ 2.064,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.064,56*
€ 2.456,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.039,03*
€ 2.426,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.952,31*
€ 2.323,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.902,18*
€ 2.263,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.860,10*
€ 2.213,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170019
ab € 1.036,60*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170051
ab € 1.034,04*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170067
ab € 1.186,66*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170020
ab € 1.022,46*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170052
ab € 1.044,78*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170068
ab € 1.194,62*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180051
ab € 1.185,85*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180083
ab € 1.366,76*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180052
ab € 1.200,46*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180084
ab € 1.372,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.