Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Schwerlastwerkbank 1500 mm; 1500 x 800 x 900 mm (BxTxH); BMP 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Schwerlastwerkbank 1500 mm; 1500 x 800 x 900 mm (BxTxH); BMP 100 mm
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-999.010.0026
Herst.-Nr.:
     9990100026
EAN/GTIN:
     4014641015701
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
schwere werkbank anke
schwere werkbank
ANKE Schwerlastwerkbank 1500 mm; Serie VS 1500; Modell 237 VS; 1500 x 800 x 900 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Buche-Massiv-Platte (BMP) 100 mm; Links: 4 Schubladen 90, 120, 150, 180 mm FH; Rechts: 2 Schubladen 180, 360 mm FH
Weitere Informationen:
Produktserie:
Serie VS 1500
Modell:
Modell 237 VS
Bestückung:
Links: 4 Schubladen 90, 120, 150, 180 mm FH; Rechts: 2 Schubladen 180, 360 mm FH
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035/5010
Arbeitsplatte / Belag lang:
Buche-Massiv-Platte (BMP)
Gewicht:
219 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.009,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.213,36*
€ 2.633,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.161,75*
€ 2.572,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.058,52*
€ 2.449,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.024,11*
€ 2.408,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.009,36*
€ 2.391,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.