| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-900.062 Herst.-Nr.: 900062 EAN/GTIN: 4014641060565 |
| |
|
| | |
| Energieaufsatz; Seitenlänge 1070 mm; 170 mm hoch; RAL 7035; für 3-Eck-Gruppenwerkbank; Bestückung pro Seite: 1 x CEE Steckdose mit Deckel 5-polig 16 A 400 V; 1 x Schukosteckdose mit Deckel 2-polig + E10/16 A 230 V; 1 x Schnellkupplung für Druckluft; Liefe Weitere Informationen: | | Bestückung: | Bestückung pro Seite: 1 x CEE Steckdose mit Deckel 5-polig 16 A 400 V; 1 x Schukosteckdose mit Deckel 2-polig + E10/16 A 230 V; 1 x Schnellkupplung für Druckluft; Lieferung unverdrahtet | Farbe Korpus / Front: | RAL 7035 | Gewicht: | 28 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf |
| | |
| |