Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobelbank; Modell 160; 1920 x 850 x 890 mm (BxTxH); für den Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hobelbank; Modell 160; 1920 x 850 x 890 mm (BxTxH); für den Profi
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-800.001
Herst.-Nr.:
     800001
EAN/GTIN:
     4014641059491
Suchbegriffe:
Hobelbank
Schreinerbank
Schreinerhobelbank
anke hobelbank
Hobelbank; Modell 160; 1920 x 850 x 890 mm (BxTxH); Spannweite Vorderzange 215 mm, Hinterzange 240 mm, mittelschwere Ausführung; für den Profi; mit 1 Paar Rechteckbankhaken
Weitere Informationen:
Modell:
Modell 160
Bestückung:
mit 1 Paar Rechteckbankhaken
Gewicht:
77,5 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hobelbank, Werkbank, Arbeitstisch, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 837,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,63*
€ 1.155,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,65*
€ 1.111,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,63*
€ 1.066,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,71*
€ 996,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.