Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Fahrgerüst nach DIN EN 1004 mit Comfortaufbau #837106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-13933-D27-837106
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     837106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
› Leichterer Auf- und Abbau durch Verwendung einer Bühne je Etage. Gerüstteile können problemlos über die einzelnen Etagen weitergereicht werden.
› Mit dem patentierten Bajonett-Ausleger ist eine einfache und bequeme Montage der Ausleger vom Boden möglich.
› Mit dem HYMER-Lifter lassen sich die Geländerstangen schnell und sicherer einhängen. Somit ist ein absolut sicheres Arbeiten auf der jeweils obersten Arbeitsbühne gewährleistet.
› Aufbau auf Treppen möglich.
› Zulässige Belastung: 300 kg (3,0 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m² (2,0 kN/m²), gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004.
› HINWEIS: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
203,9 kg
max. Belastung:
200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.347,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.577,15*
€ 3.066,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.553,46*
€ 3.038,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.448,73*
€ 2.913,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.394,68*
€ 2.849,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.347,90*
€ 2.794,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.