| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-13933-D27-707004 Herst.-Nr.: 707004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| › Gesicherter Stand in jeder Phase des Auf- und Abbaus. › Serienmäßig mit vier Auslegern. › Geschweißte Rahmenteile sind robust und verbessern die Statik des Gerüstes, wodurch größere Aufbauhöhen erreichbar sind. › Mit höhenverstellbaren, spindelbaren Lenkrollen. Dadurch ist das ADVANCED SAFE-T 7070 auch für unebene Flächen z. B. im Außenbereich geeignet. › Zulässige Belastung: 200 kg/m² (2,0 kN/m²), gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004. › HINWEIS: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 81,6 kg | max. Belastung: | 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) kg | Verpackungsmaß (LxBxH): | 2,6 x 1,2 x 0,52 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |